リストレスト パームレスト ショートサイズ ウェーブデザイン 【マウス テンキー 等操作の負担軽減】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17151666 品番 MOH-UKS01GY
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

デスクに彩りと快適さをプラス。波のようなウェーブラインが個性的なリストレストです。2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。手に優しくフィットするスポンジクッションは、長時間の作業でも手首の負担を軽減。コンパクトなショートタイプで、マウスやテンキー操作も快適です。

用途
波のようなウェーブラインが個性的なリストレストです。
2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。
スポンジクッションが手に優しくフィットし、長時間の作業でも手首への負担を軽減します。
マウスやテンキーの操作をより快適に行えるショートタイプです。
裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー、内部:スポンジ・EVA グレー 質量(g)約76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×80×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする