SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ウイット並目ねじ SKH材
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17151724
品番
3/16W24 SKH 20径
参考基準価格(税別)
¥5,625
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用
厚さ(mm)
7
山数
24
外径(Φmm)
20径
ねじの呼び
3/16W24
材質
SKH