SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ウイット並目ねじ SKH材
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17151803
品番
3/8W16 SKH 25径
参考基準価格(税別)
¥5,625
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用
厚さ(mm)
9
山数
16
外径(Φmm)
25径
ねじの呼び
3/8W16
材質
SKH