SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ウイット並目ねじ SKH材
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17151855
品番
3/8W16 SKH 38径
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用
厚さ(mm)
13
山数
16
外径(Φmm)
38径
ねじの呼び
3/8W16
材質
SKH