SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ウイット並目ねじ SKH材
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17151898
品番
1/4W20 SKH 50径
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用
厚さ(mm)
16
山数
20
外径(Φmm)
50径
ねじの呼び
1/4W20
材質
SKH