SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ウイット並目ねじ SKH材
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
3/4W10
外径(Φmm)
57径
注文コード
17151995
品番
3/4W10 SKH 57径
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
ねじの呼び・外径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ウイット並目ねじ用
厚さ(mm)
20
山数
10
外径(Φmm)
57径
ねじの呼び
3/4W10
材質
SKH