SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ウイット並目ねじ SKH材
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17152022
品番
1.1/8W7 SKH 57径
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用
厚さ(mm)
20
山数
7
外径(Φmm)
57径
ねじの呼び
1.1/8W7
材質
SKH