メイン

WZ-TD12536 チップソー WIZ'A 17152041 WZ-TD12536 チップソー WIZ'A 17152041 WZ-TD12536 チップソー WIZ'A 17152041

チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17152041 品番WZ-TD12536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途充電丸鋸木工用チップソー 材質本体:65Mn+YG6 刃数36P シルバー 刃厚(mm)1.2 外径(mm)125 穴径(mm)20 最高回転速度(min-1)10,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする