蓋 ライト おすい

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17152138 品番 CAIライト100
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。
明るい色調のライトグレー蓋シリーズ。

仕様ワンタッチ 材質PVC、(シール)PE ライト 文字内容おすい 呼び径100 色調ライトグレー
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする