前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
蓋 ライト おすい
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17152156
品番
CAIライト50
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。
明るい色調のライトグレー蓋シリーズ。
仕様
ワンタッチ
材質
PVC、(シール)PE
色
ライト
文字内容
おすい
呼び径
50
色調
ライトグレー
関連資料:
(0.11MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材