SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ウイット並目ねじ SKH材
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17152248
品番
1.3/8W6 SKH 63径
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用
厚さ(mm)
20
山数
6
外径(Φmm)
63径
ねじの呼び
1.3/8W6
材質
SKH