SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ウイット並目ねじ SKH材
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17152284
品番
1.7/8W4.1/2 SKH 75径
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用
厚さ(mm)
25
山数
4.1/2
外径(Φmm)
75径
ねじの呼び
1.7/8W4.1/2
材質
SKH