SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17153438
品番
3/16NF32 SKH 25径
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ユニファイねじ用
厚さ(mm)
9
山数
32
外径(Φmm)
25径
ねじの呼び
3/16NF32
材質
SKH