SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17153596
品番
5/16NF24 SKH 50径
参考基準価格(税別)
¥21,750
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ユニファイねじ用
厚さ(mm)
16
山数
24
外径(Φmm)
50径
ねじの呼び
5/16NF24
材質
SKH