SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ユニファイねじ(UNS) SKS材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17153684
品番
1NS14 SKS 57径
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ユニファイねじ用
厚さ(mm)
20
外径(Φmm)
57径
材質
SKS
山数
14
ねじの呼び
1NS14