SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17153894
品番
1.1/4NF12 SKH 63径
参考基準価格(税別)
¥44,250
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ユニファイねじ用
厚さ(mm)
20
山数
12
外径(Φmm)
63径
ねじの呼び
1.1/4NF12
材質
SKH