SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
山数
12
外径(Φmm)
75径
注文コード
17153912
品番
1.5/8NF12 SKH 75径
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
山数・外径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイねじ用
厚さ(mm)
25
山数
12
外径(Φmm)
75径
ねじの呼び
1.5/8NF12
材質
SKH