Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の インバータ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の インバータ本体
インバーター Altivar600シリーズ 三相400V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(kW)
90
注文コード
17154010
品番
ATV630D90N4
参考基準価格(税別)
¥938,340
販売価格(税込)
¥1,022,780
販売価格(税別)
¥
929,800
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
容量(kW)
90
幅(mm)
290
質量(kg)
58.5
高さ(mm)
922
奥行(mm)
323
電源
三相
供給電圧(V)
380...480