画像準備中

インバーター Altivar600シリーズ 三相400V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(kW)1.5 注文コード17154037 品番ATV630U15N4
参考基準価格(税別)¥116,900 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は容量など73種類から選べます 他の種類を見る
容量(kW)1.5 幅(mm)144 質量(kg)4.5 高さ(mm)350 奥行(mm)203 電源三相 供給電圧(V)380...480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする