SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ガス管用(PS) SKS材
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17154418
品番
1/2PS14 SKS 38径
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
13
山数
14
外径(Φmm)
38径
ねじの呼び
1/2PS14
材質
SKS