SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ガス管用(PS) SKS材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17154427
品番
1/8PS28 SKS 50径
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
16
山数
28
外径(Φmm)
50径
ねじの呼び
1/8PS28
材質
SKS