SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ガス管用(PS) SKS材 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17154515
品番
1/4PS19 左 SKS 38径
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
13
山数
19
外径(Φmm)
38径
ねじの呼び
1/4PS19左
材質
SKS