SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ガス管用(PS) SKS材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17154603
品番
3/8PS19 SKS 57径
参考基準価格(税別)
¥14,050
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
20
山数
19
外径(Φmm)
57径
ねじの呼び
3/8PS19
材質
SKS