SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17154795
品番
1/4PF19 SKS 38径
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
厚さ(mm)
13
山数
19
外径(Φmm)
38径
ねじの呼び
1/4PF19
材質
SKS