SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17154874
品番
3/4PF14 SKS 50径
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
16
山数
14
外径(Φmm)
50径
ねじの呼び
3/4PF14
材質
SKS