SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17154883
品番
7/8PF14 SKS 57径
参考基準価格(税別)
¥14,050
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
20
山数
14
外径(Φmm)
57径
ねじの呼び
7/8PF14
材質
SKS