SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17154917
品番
1.1/4PF11 SKS 63径
参考基準価格(税別)
¥25,750
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
20
山数
11
外径(Φmm)
63径
ねじの呼び
1.1/4PF11
材質
SKS