SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17155154
品番
1/8NPS27 SKS 25径
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アメリカン管用ネジ
厚さ(mm)
9
山数
27
外径(Φmm)
25径
ねじの呼び
1/8NPS27
材質
SKS