SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17155188
品番
3/8NPS18 SKS 38径
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
アメリカン管用ネジ
厚さ(mm)
13
山数
18
外径(Φmm)
38径
ねじの呼び
3/8NPS18
材質
SKS