SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17155197
品番
1/8NPS27 SKS 50径
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アメリカン管用ネジ
厚さ(mm)
16
山数
27
外径(Φmm)
50径
ねじの呼び
1/8NPS27
材質
SKS