画像準備中

防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17155236 品番ABL-100Y
参考基準価格(税別)¥154,530 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。
(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。
グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。
ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。
端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。
計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性は、IP66です。
(正方向取付け時)

幅(mm)215 質量(kg)7 高さ(mm)266 消費電力(W)7 取付径(Φmm)175 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする