SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17155258
品番
3/4NPS14 SKS 57径
参考基準価格(税別)
¥17,150
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アメリカン管用ネジ
厚さ(mm)
20
山数
14
外径(Φmm)
57径
ねじの呼び
3/4NPS14
材質
SKS