SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17155294
品番
1.1/4NPS11.1/2 SKS 63径
参考基準価格(税別)
¥25,750
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アメリカン管用ネジ
厚さ(mm)
20
山数
11.1/2
外径(Φmm)
63径
ねじの呼び
1.1/4NPS11.1/2
材質
SKS