SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの ダイス
ダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17155303
品番
1NPS11.1/2 SKS 75径
参考基準価格(税別)
¥48,750
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
アメリカン管用ネジ
厚さ(mm)
25
山数
11.1/2
外径(Φmm)
75径
ねじの呼び
1NPS11.1/2
材質
SKS