積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ(ブザー付き) 直付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式直付け 注文コード17155340 品番LOUGB-24W-1(R)
参考基準価格(税別)¥11,310 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・取付方式など21種類から選べます 他の種類を見る

Φ40、直付け、ブザー付き、アローブランド積層式LED表示灯LOUGシリーズ
表示ユニットは1〜5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
ブザーは最大音量85dBです。
(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB〜最大85dBまで調節可能)
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP65(正方向取付け時)です。

質量(kg)0.2 高さ(mm)180 取付方式直付け 外形寸法(mm)Φ 40 段数1段 消費電力(W)1.6 耐電圧0.8 kV ブザー音電子:連続音断続音切り替え 引出し線長さ(mm)1300 取付径(Φmm)30 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)AC/DC 24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする