マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17155507 品番ST-25AM-ACW
参考基準価格(税別)¥27,170 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

101〜120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。
バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。
ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。
4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。
音量は最大105dBです。
(背面ツマミで最小0dB 〜最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金
受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。
EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。
(直流タイプのみ)UL規格認定品です。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。

オプションL1A, L2A, L3A(取付L金具) 材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 質量(kg)1.2 定格AC110V AC220V11W 定格出力(W)2 信号線接点容量DC24V以上10mA以上 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大105(1m前方) 色調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする