画像準備中

超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5 注文コード17155699 品番ASS-12Y
参考基準価格(税別)¥10,390 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る

Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。
オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。
グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。

幅(mm)66 質量(kg)0.2 高さ(mm)125.5 消費電力(W)5 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 音色 定格制御電源電圧(V)12 DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする