LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)1.5 注文コード17155769 品番ASSE-24B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,080 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は消費電力・色など12種類から選べます 他の種類を見る

Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅
多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。
本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。
グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。

幅(mm)66 質量(kg)0.18 高さ(mm)125.5 消費電力(W)1.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 音色 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする