曜日別特売

六角サラエナットダイス/メートルネジ用

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM30ねじピッチ2注文コード17155818品番M 30X2.00
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
ねじの種類M二面幅(mm)56.3材質SKS厚さ(mm)25.4ねじピッチ2ねじの呼びM30
注意
※メーカー刻印がない場合もございます。
※二面幅の寸法は概寸です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17156116
2023-09-29
用途: 漏れの止まらないPFネジをPTネジに切り直し
運輸・通信業

中古購入したオイルクーラー配管の一部のみ、
米規格のPFネジだったため、漏れが発生していました。
内径まで余裕があったので、外周を一回り細いPTネジで切り直しました。
ダイス本体の六角形も使い易いし、何より十分な強度を保ちながら
外径が小さいので、他の配管に干渉することなく
ネジ切りが出来ました。

対象商品 : 17155608
2023-10-14
用途: 特殊ネジのメッキ後、ネジをさらうため
製造業

今回は手で回して、余分なメッキを剥すだけなので回せたが、外径が思ったより小さくホルダーが必要です。

対象商品 : 44364512
2023-02-10
用途: スタッドボルトの修正に

いつもは25mm使ってますが、狭い所はこれでないと!

対象商品 : 17155678
2022-05-24
用途: 重機の内部ネジに。
農・林・水産業

サイズが特殊で無いかなと思って居たら、販売されて居たので即購入。
コレを使うにはロングのボックスが必要になるが、あって非常に助かった。

対象商品 : 17155732
2022-01-18
用途: ネジ山修正時
サービス業

ドライブシャフトのネジ山を清掃、修正時に使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 44364564
2021-12-22
用途: 機械のメンテナンスやボルト山の修復
有限会社志渡鉄工所

思った以上に綺麗に浚えました、満足できる商品です。

対象商品 : 44364512
2021-07-21
用途: スタッドボルトの加工に使用

スタッドボルトの加工に使用しました。
問題無く使用でますがモンキーレンチと切削オイルが必要です。

対象商品 : 44364512
2021-05-16
用途: せんばん加工じや、ネジ加工じのネジ山の修正、
卸売・小売業

ダイスの外径が6角なので、手でダイスを回しやすい
ので手軽に使える

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする