ASSE-200Y LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック 17155875

LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード17155875品番ASSE-200Y
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅
多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。
本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。
グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。

幅(mm)66質量(kg)0.25高さ(mm)125.5消費電力(W)2.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする