LED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC 注文コード17156241 品番LAL-24R-A
参考基準価格(税別)¥27,460 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は色・定格制御電源電圧など9種類から選べます 他の種類を見る

Φ170、直付けタイプ、点滅 / 点灯、超高輝度LED使用。
独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。
点滅速度を本体で簡単に調節できます。
本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。

幅(mm)170 質量(kg)1.03 高さ(mm)256 消費電力(W)4 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 音色 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする