パワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)3/2.5 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC 注文コード17156338 品番LAP-24Y-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,790 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・消費電力・定格制御電源電圧など9種類から選べます 他の種類を見る

Φ84、台座付きタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単 点滅
多機能タイプ。
独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。
取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。
点滅速度を本体で簡単に調節できます。
点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。
(正方向取付け時)直付けタイプに、
オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。

幅(mm)84 質量(kg)0.25 高さ(mm)168 消費電力(W)3/2.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 音色 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする