曜日別特売
N0.4 タップハンドル SKC 17156362

タップハンドル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用寸法M1~10、1/8GAS
全長(mm)200
呼び寸法N0.4
内容量1個注文コード17156362品番N0.4
参考基準価格(税別)¥2,125販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウではこんなお得な商品も!
使用寸法M1~10、1/8GAS全長(mm)200呼び寸法N0.4タイプタップ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17156466
2021-05-15
用途: ネジタップ、ハンドトリマー
製造業

同じタップハンドル持っているが 塗装は悪いし ネジ締め付け最後まで締められず手でわ回せない最悪

対象商品 : 17156405
2020-10-24
用途: 菅ネジ切り
電気・ガス・熱供給・水道業

大型のタップハンドルで一番安かった。鉄製で、普通に使用できました。
5/8"タップなので、この下、No.7でも良かったのですが、将来3/4"も使用するかもしれなく、価格差が小さかったので、No.7Aにしました。
結果、良かったです。
3/8"までは”モノタロ”の20mmを使っていたのですが、それと比較して、チャック部のガタも少なく、高価な鉄製である事を実感できました。

対象商品 : 17156466
2020-02-26
用途: タップ立て
製造業

一文字の小さめサイズを探して見つからずにいましたが、やっと手に入れることが出来ました。
失敗が無く安定して作業できるようになりました。

対象商品 : 17156414
2019-08-08
用途: メンテンス、修理時
日本クリーンシステム株式会社

トラスコのタップハンドルより安かったので買いました。ガタや精度、比較しましたが特に問題ないです。

対象商品 : 17156466
2017-07-13
用途: 出張作業用具として

持って歩くのに長いのでは嵩張るので、見つけられて良かったです。

対象商品 : 17156387
2017-02-11
用途: ガス管タップの加工
製造業

思っていたより大きく一瞬あれ?って思いましたが、大は小を兼ねるということで、今後もいろいろ使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする