アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 小型表示灯
LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
1.5
色
黄
注文コード
17156469
品番
LAX-12Y-A
参考基準価格(税別)
¥13,790
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
84
質量(kg)
0.21
色
黄
高さ(mm)
149.5
消費電力(W)
1.5
引出し線長さ(mm)
500
取付径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
音色
無
定格制御電源電圧(V)
12 AC/DC