LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)3/2.5 注文コード17156496 品番LAX-24Y-A
参考基準価格(税別)¥13,790 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は消費電力・色など7種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)84 質量(kg)0.21 高さ(mm)149.5 消費電力(W)3/2.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 音色 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする