ダイスハンドル

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17156536 品番 20MM
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
材質(ハンドル)鉄、(挟み込み部)亜鉛ダイキャスト 全長(mm)190 ダイス外径(Φmm)20(13/16) タイプダイス用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
ボルトのねじ切
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

モノタロウ製20mmダイスを25mmと間違えて注文した為20用ハンドルを購入、ハンドルの回り止めのねじとダイスの穴位置と合わず奥でセット出来ません、どんなに締めてもガタつき消えず、水平が出ません。元の止めねじの反対位置に穴あけ、タップをたててようやく使えます。ねじロックの残滓等の汚れさらう位ならそのまま使えますがボルトネジの新規作成はまともなのを買いましょう。斜めってしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
17156536
2022-10-10
用途:
2mmダイス使用時
その他業種

モノタロウの2mmダイスをセットする為に同時購入、ダイスの固定ネジを固めにキッチリ締め付けないと作業中にダイスが少しがたつく、又ハンドルネジの締付けが甘く使用中に緩む事がある事を意識して使えばコストパフォーマンスは高い。

1人が参考にしています
対象商品:
17156536
2022-09-14
用途:
ネジ切りに。
その他業種

問題無く使えます。価格も適正であり、とても満足しました。

対象商品:
17156536
2021-10-25
用途:
ハンドメイドのオリジナル作品づくりに使用しています
その他業種

モノタロウのダイスとセットで使用していますが問題なく使えています。ハンドルの部分がネジで取り外せるようになっているため、ネジ切っている最中に緩んだりします。ハンドルは完全に固定でもいいような気はします。

対象商品:
17156536
2021-03-19
用途:
ミニ旋盤のトップスライド送りネジの自作
農・林・水産業

ミニ旋盤Compact3のトップスライドの送りネジの精度が悪く、自作しました。
M6左ネジのダイスがΦ20でしたので安価に購入出来て助かりました。ホルダーはしっかりした作りで気に入りました。ダイスの回り止めのネジが傾いていて、更にホルダー挿入部の径がΦ20.9とガタがありますのでダイスが傾いてしまいます。シムを入れて使うことにしました。

1人が参考にしています
2022-07-04
用途:
ねじ切り
その他業種

ガタガタで傾きます。非常に使いづらくてやってられません

1人が参考にしています
対象商品:
17156536
2021-05-07
用途:
金型の製作時のあやゆる場面で使用

小さいダイス用なので強度はあまりなさそうだけど、
通常の使用には問題無さそう
でもハンドルが短いのでもう少し長いほうが良かった。

対象商品:
17156536
2020-06-09
用途:
エアソフトガンの修理に
神保電器株式会社 様 (製造業)

径が非常に小さく、ねじの修理だったので使用しなくても大丈夫でした。
(相手も真鍮)、新しくネジを切る際はやはりが必要です。
家でも登場回数は少ないですが、必要な時にないと困るので、
一緒に購入するといいかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする