シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 報知器
シュナイダーエレクトリックの ホーンスピーカー
ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17156801
品番
NK-105
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
堅牢なアルミ合金製です。
(適用規格 JIS C5504)
材質
アルミ合金(グレー)
質量(kg)
0.8
入力インピーダンス(Ω)
8
音圧レベル(dB)
出力:104(1W・1m)
許容入力(W)
5