シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 報知器
シュナイダーエレクトリックの ホーンスピーカー
ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17156810
品番
NK-110
参考基準価格(税別)
¥17,390
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
堅牢なアルミ合金製です。
(適用規格 JIS C5504)
材質
アルミ合金(グレー)
質量(kg)
1
入力インピーダンス(Ω)
8
音圧レベル(dB)
出力:104(1W・1m)
許容入力(W)
10