シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 報知器
シュナイダーエレクトリックの ホーンスピーカー
ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17156828
品番
NK-310
参考基準価格(税別)
¥23,230
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
堅牢なアルミ合金製です。
(適用規格 JIS C5504)
材質
アルミ合金(グレー)
質量(kg)
1.2
音圧レベル(dB)
出力:104(1W・1m)
許容入力(W)
10
入力インピーダンス(kΩ)
1,2,3.3,5