画像準備中

ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17156837 品番NP-535
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

耐候性に優れたASA樹脂を採用しました。
ネジ類はステンレス製です。
車載、建設機械用としてもご利用いただけます。
このスピーカはトランスを内蔵していません。
アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。

材質ASA樹脂(クリーム) 質量(kg)3.2 入力インピーダンス10〜15V 音圧レベル(dB)出力:106(1W・1m) 許容入力(W)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする